Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierwalze 80 SiC Ø100xB70mm 19,2mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840852
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     32382819
EAN/GTIN:
     4017359204351
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
die Edelstahlbürste ist zum Polieren und Mattieren von Edelstahloberflächen bestens geeignet · zur Bearbeitung und Strukturieren von Holzoberflächen empfehlen wir SIC Borsten sowie Litzendraht · Aufnahme 19,2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: 19,2mm
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Durchmesser:
100 mm
Körnung:
80
Breite:
70 mm
Material:
SiC
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OU65
Länge ca.:
SiC Schleifborsten
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Kabel-Ø:
8000 min-¹
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lessmann rundbürste sic, lamellenschleifrad, rundbürste lessmann, Aufnahmewalzen, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Vliesrad, Vliesräder, Walze
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,08*
€ 81,06*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 66,42*
€ 81,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 81,51*
€ 5,95*
ab € 73,31*
€ 92,52*
Lager 5766
2
€ 5,50*
ab € 77,02*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.