Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.265mm STA 0,3mm 1-reihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841065
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6522462291
EAN/GTIN:
     4015448423706
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste
gewellter Draht · mit handlichem Kunststoffgriff · Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mm · Weitere technische Eigenschaften Nutzlänge: 140mm · Besatzhöhe: 25mm · Grifffarbe: rot
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
265 mm
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
522
1
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,40*
4 Tage
918
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,44*
2 Tage
585
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,45*
5 Tage
585
1
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,54*
Lager 5766
630
1
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841067
ab € 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841066
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.