Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A 24 R Supra D230xS6mm gekr.STA Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841089
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13433
EAN/GTIN:
     4014855010769
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheiben 230mm
für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 6600min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
KLINGSPOR
Durchmesser:
230 mm
Scheibenstärke:
6 mm
Form:
gekröpft
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,24*
€ 4,03*
4 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,17*
2 Tage
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,19*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,29*
Lager 5766
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,16*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,17*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.