Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870X L.2000mm B.150mm K.120 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843162
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     780791
EAN/GTIN:
     4018875807910
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Polyestergewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Marke:
VSM
Länge:
2000 mm
Körnung:
120
Breite:
150 mm
Material:
Keramikkorn
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK33
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifband 2000 x 150 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 5,45*
ab € 8,16*
€ 9,94*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,97*
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 10,78*
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 9,11*
€ 11,31*
Lager 5766
40
10
€ 5,50*
ab € 9,26*
€ 11,64*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
725613
ab € 14,64*
Ähnlich
VSM
769053
ab € 12,38*
Ähnlich
VSM
769055
ab € 9,36*
Ähnlich
VSM
769177
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.