Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe Scotch Brite™ SC-DH D.125mm coarse braun 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-4000844151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     65334
EAN/GTIN:
     4001895705687
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · ungelocht · Weitere technische Eigenschaften Farbe: braun · Ausführung: ohne Zentrierung · max. Drehzahl: 8000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Durchmesser:
125 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
coarse
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, fiber schleifscheibe, fiberscheiben 3m, Exzenterschleifscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 2,98*
4 Tage
270
20
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,20*
2 Tage
480
20
€ 5,45*
ab € 2,61*
€ 3,29*
2 Tage
336
20
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,41*
3 Tage
324
20
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.