Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe SC-DH D.125mm coarse braun o.Zentrierung 3M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100233623
EAN/GTIN:
     04001895705687
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · kletthaftend · ungelocht
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sorte:
coarse
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Ausführung:
ohne Zentrierung
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 3m 125mm, fiber scheibe, fiber scheiben 125mm, Exzenterschleifscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 2,99*
4 Tage
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,20*
2 Tage
200
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,62*
€ 3,30*
Lager 4BULW
112
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,43*
3 Tage
144
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,51*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.