Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GU 15 150x20x16mm 450W 2850min-¹ OPTI-GRIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000894919
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101505
EAN/GTIN:
     4030635028809
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 10,7kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
OPTI-GRIND
Modell:
GU 15
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-¹
Schleifscheiben-Ø:
150 x 20 x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 154,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 154,83*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 157,03*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 134,00*
€ 157,18*
Lager 5766
19
€ 5,50*
ab € 145,92*
€ 176,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842001
ab € 8,94*
Zubehör
PROMAT
4000842018
ab € 9,36*
Zubehör
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.