Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHILE, Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-403840-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403840-7
EAN/GTIN:
     4018949444218
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Gummizug im Handrücken
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
41 cm
Breite:
33 cm
Größe:
7
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
natur/dunkelbraun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Schafsnappaleder
Schutzklasse:
1142X
Eigenschaft:
Kevlar®-Nähte
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,08*
€ 63,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 50,11*
€ 68,16*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,70*
€ 71,043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,61*
€ 68,5559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,08*
€ 56,0252
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,708* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.