Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste L.160mm D.30mm STA Besatz-L.100mm Einzelspirale OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4145050315
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002808130
EAN/GTIN:
     4060246016100
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Siederohrbürste
rohrbürsten osborn
für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Kondensatoren u. Siederohren · mit aufgepresstem Anschlussgewinde · Arbeitslänge 100 mm · Ausführung Einzelspirale (2-fach Drehdraht): flexibel, für leichte ReinigungsarbeitenAusführung Doppelspirale (4-fach Drehdraht): für schwere Reinigungsarbeiten mit hohem Abtrag und hoher StandzeitWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: Aussen 1/2"
Weitere Informationen:
Marke:
OSBORN
Durchmesser:
30 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
passend für:
sehr gut geeignet
Schweißarten:
Einzelspirale
Fassungsvermögen:
OK28
Sitz/Rückenlehne:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,09*
1 Tag
42
15
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,10*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,24*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 4,54*
€ 6,27*
Lager 5766
40
1
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,38*
Ähnlich
Osborn
0002808125
ab € 4,76*
Ähnlich
Osborn
0003810128
ab € 3,14*
Ähnlich
Osborn
0003810130
ab € 5,84*
Ähnlich
Osborn
0003810132
ab € 5,96*
Ähnlich
Osborn
0002808132
ab € 4,40*
Ähnlich
Osborn
0003810140
ab € 5,79*
Ähnlich
Osborn
0002808140
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.