Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhitzefester, aluminisierter Handschutz mit Leder rückseite, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-3006LB/PR
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-3006LB/PR
EAN/GTIN:
     8718564523447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Handschutzschild mit hohe Wärmereflexion – Rückseite von Rindspaltleder mit aluminisierten PFR Vorseite – Auch pro Paar zu bekommen (44-3006LB/PR)
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
20 cm
Größe:
15 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe, Schweißerschutzärmel, Schweißer-Schutzärmel, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,35*
€ 15,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 15,52*
2 Tage
40
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 17,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 17,38*
Lager 5766
220
€ 5,50*
ab € 21,19*
€ 28,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.