Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4510XL Herst.-Nr.: 7000089664 EAN/GTIN: 4046719401611 |
| |
|
| | |
| Der leichte, antistatische Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Ein Schutzanzug mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis. Schutz gegen EN 14126 Biologische Wirkstoffe Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität Zertifizierter Schutz vor gefährlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6) 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung 4510 Schutzanzug weiss Typ 5/6 Gr. XL Der leichte, antistatische 3M™ Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Damit bietet der Schutzanzug Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Für ein angenehmes Tragegefühl und eine verbesserte Bewegungsfreiheit sorgen elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Der Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008) und ist dank seines besonderen Materials fusselarm. Die Einsatzgebiete des 3M™ Schutzanzug 4510M / TYP 5/6 liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Er hat die Größe M und die Farbe weiß. Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, einweganzug weiß gr. l, EINWEG-SCHUTZANZUG |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,86* | € 7,24* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,08* | € 7,44* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,47* | € 8,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 5,76* | € 8,21* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,72* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|