Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpistolenschutz Universalgröße silber Aramid/Alu JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4702005000
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SPH001KAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Flügeldaumenhandschuh
Aramid/Alu · bis 1000 °C Strahlungshitze · passend für alle gängigen Schweißpistolen bei hoher Strahlungshitze · der Schweißpistolenschutz wird direkt am Brenner fixiert · durch die Konstruktion ist ein problemloses Arbeiten auch mit Schweißerhandschuhen gewährleistet · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: passt auf Standard-Schweißpistolen
Weitere Informationen:
Marke:
JUTEC
Größe:
Universalgröße
Farbe:
silber
Material:
Aramid/Alu
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Strahlungshitze 1000 °C
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, hitzehandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Schweißpistolenhandschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 37,83*
Lager 5766
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,95*
€ 38,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,11*
€ 38,66*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 44,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,06*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.