Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVER, Montagehandschuh aus Rindnappaleder 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-850510-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850510-11
EAN/GTIN:
     4018949850118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
26 cm
Breite:
28 cm
Größe:
11
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnappaleder
Schutzklasse:
3123X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,79*
15 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,04*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 4,34*
€ 7,33*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.