Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Sitz-Stop-Rollen+Fußring Supertec-Gewebe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-9000454144
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9469_SP01-525-807
EAN/GTIN:
     4016849820088
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz-Ø 400 mm · ergonomisch geformte Sitzpolster aus Supertec-Gewebe, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüssen · atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar · Untergestell mit stabilem Aluminium-Fußkreuz mit Sitz-Stop Rollen – blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und stufenlos höhenverstellbarem Fußring
Weitere Informationen:
Marke:
BIMOS
Farbe:
grau
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IB14
Lastdrehzahl:
Das GS-Zeichen soll gewährleisten, dass die technischen Anforderungen an die Sicherheit eines Produktes erfüllt sind und durch ein unabhängiges Prüfunternehmen wie TÜV Rheinland kontrolliert werden. Die Vergabe des GS-Zeichens ist im Produktsicherheitsgesetz geregelt und auf maximal fünf Jahre befristet. Bei einer Änderung des geprüften Produktes erlischt es automatisch. Geprüft werden müssen sämtliche Auswirkungen des Produktes auf Gesundheit und Sicherheit des Menschen. Von Produkt zu Produkt sind selbstverständlich sehr unterschiedliche Prüfungen erforderlich.
Gehäuse:
Sitz-Stop-Rollen + Fußring
Flaschenanschluss:
Supertec-Gewebe
Arbeitsdruck max.:
510-780 mm
Schweißdüsen-Ø:
9469-SP01-525-807
Schlüsselweite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 215,51*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 179,37*
€ 215,71*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,38*
€ 216,60*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 191,78*
€ 229,09*
Lager 5766
9
€ 5,50*
ab € 205,56*
€ 252,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.