Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 12,5l Stahlblech,verz.silber D.300mm H.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000466961
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     01OK30
EAN/GTIN:
     4250560516237
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Weißblecheimer
Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech, verzinkt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Sichtfeld:
12,5 l
Fassungsvermögen:
IEZ9
Gewindeanschluss Düse:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: blecheimer, Eimer, Stahlblecheimer, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
838
12
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,47*
1 Tag
783
12
€ 5,59*
ab € 8,18*
€ 10,52*
6 Tage
1118
12
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 11,11*
2 Tage
1118
12
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 11,31*
Lager 5766
1118
12
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737350
ab € 1,26*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737150
ab € 0,87*
Sonstiges
k.A.
01OK28
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.