Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.lichtgrau


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000468470
Herst.-Nr.:
     H6123882
EAN/GTIN:
     4012086080186
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff · Objekt-Qualität · mit Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Marke:
HELIT
Durchmesser:
315 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Griffrand
Sichtfeld:
18 l
Fassungsvermögen:
IB69
Gewindeanschluss Düse:
331 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
171
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,34*
2 Tage
228
6
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,42*
€ 3,35*
2 Tage
228
24
pro Box
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,64*
2 Tage
160
6
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,67*
Lager 5766
6 Tage
228
6
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 4,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Box
ab 12 Boxen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Box
ab 60 Boxen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Box
ab 120 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
ab 18000 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107295
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.