Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.rot


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000468473
Herst.-Nr.:
     H6123825
EAN/GTIN:
     4012086080216
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff · Objekt-Qualität · mit Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Marke:
HELIT
Durchmesser:
315 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Griffrand
Sichtfeld:
18 l
Fassungsvermögen:
IB69
Gewindeanschluss Düse:
331 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
6
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,37*
3 Tage
31
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,55*
1 Tag
42
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,66*
6 Tage
42
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,04*
Lager 5766
42
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 4,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 25,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107295
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.