Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-9000482103
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426 P12PRO
EAN/GTIN:
     4006325125783
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
GLORIA
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
wiederaufladbar
Sichtfeld:
12 kg
Fassungsvermögen:
IK58
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
s_9000482103_de_20130813_de.pdf
Abmessung:
safety_data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Sicherheitsdatenblatt
Anschlussart:
mit Wandhalter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,99*
ab € 102,24*
€ 125,20*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 125,65*
4 Tage
19
€ 7,99*
ab € 108,31*
€ 133,21*
Lager 5766
2
€ 5,50*
ab € 109,00*
€ 137,72*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 143,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,06*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,89*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,06*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,58*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,91*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,31*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,77*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.