Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000482103
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319480100070
EAN/GTIN:
     4006325125783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x205x635 MM
Gewicht:
19960 G
Ursprungsland:
PL
Hauptmerkmal:
12 kg wiederaufladbar
Ausführung:
Brandklasse A 55 A 233 B C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,99*
ab € 102,24*
€ 125,20*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 125,65*
Lager 8760
19
€ 7,99*
ab € 108,31*
€ 133,21*
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 109,00*
€ 137,72*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 143,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,06*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,89*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,06*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,58*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,91*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,31*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,77*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.