Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierwagen EASYLINE® EDGE-Applikator V2 f.Markierspray Easyline Edge ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9190491449
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47012
EAN/GTIN:
     5024747470129
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Handmarkiergerät
Handmarkierungsgerät
patentiertes Linienmarkierungssystem für eine professionelle Linienmarkierung · ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen · batteriebetriebenes Luftstromsystem erzeugt randscharfe, saubere Linien · mit neuen und einzigartigen Radmasken mit Silikonbürsten für noch bessere Kantenschärfe und -Qualität, für eine problemlose Markierung über große Entfernungen, wird der Farbfluss konstant gesteuert · Linienbreiten zwischen 50 mm und 100 mm beliebig möglich · durch die neue Freihandmarkierungsfunktion wird die Erstellung von Kurven ermöglicht (Mindestradius 0,6 Meter) · schnell zu montieren und einfach zu verwendenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Räder: 4
Weitere Informationen:
Marke:
ROCOL
Werkstoffeignung INOX:
Externer Link
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
TB40
für Überwurfmuttern:
Lieferung erfolgt ohne Spraydose
SNR:
Inhalt: 1 Basiseinheit auf Rädern, 1 Dosenhalter/Griffeinheit, 1 Plastikbeutel mit 1 AA-Batterie, Ersatz für Radmasken und Silikonbürsten, 1 Pointer/Schabewerkzeug. Lieferung in Schwerlast-Tragebox.Lieferung erfolgt ohne SpraydoseHinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Lastdrehzahl:
Lieferung erfolgt ohne Spraydose
Verfahren:
Easyline_Edge
Gewinde-Ø:
Easyline_promo
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_batterie_entsorgung_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
t_9190491449_de_20200501_de.pdf
Außen-Ø:
data_sheet
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Technisches Datenblatt
Magnethaltekraft:
Markierspray Easyline Edge
Sprache:
Gültig ab: 01.05.2020, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierset, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, Markierungswagen, Markierwagen, easyline edge markierungswagen, markierungswagen, Bodenmarkiergerät, Bodenmarkierung, Corona, Markierfarbe, Markiergeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 205,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,42*
€ 205,31*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 197,63*
€ 234,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 217,34*
€ 252,63*
Lager 5766
7
€ 5,50*
ab € 275,94*
€ 331,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,51*
Zubehör
Rocol
RS47001-750
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.