Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Schutzhelm
>
Elektrikerhelm
>
Artikel
3M Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Grün, G3001CUV-GP
Menge:
Packung
Produktinformationen:
3M
Lager 5766
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-G31CUG
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000108291
EAN/GTIN:
07318640053274
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Der 3M Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M Uvicator Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
... >
Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz
>
Schutzhelme
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Naturlederschweißband
,
Schweißband Bauhelm
,
Stirnschweißband
,
Arbeitsschutzhelm
,
Bauhelm
,
Bauschutzhelm
,
Duroplast-Helm
,
Schutzhelm
,
Schutzhelme
,
Sicherheitshelm
,
bauhelm grün 3m
,
arbeitsschutzhelm
,
arbeitsschutzhelm 3m
,
Helm
,
Kletterhelm
,
Kopfschutz
,
Schutzschirm Forst
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
5 Tage
7
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,07*
€ 25,06*
Lager 5766
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 244,82*
€ 313,86*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 276,98*
€ 344,61*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 299,68*
€ 359,30*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 305,52*
€ 366,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,86*
€ 373,4934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,10*
€ 360,689
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 298,64*
€ 355,3816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,72*
€ 332,8668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,35*
€ 321,7165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,82*
€ 291,3358
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,241* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5766
Versand:
Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen