Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor GB2470HSU-B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076791
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2470HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121397
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
24" ETE Fast IPS Gaming, G-Master Red Eagle, FreeSync Premium, 1920x1080@165Hz, 250cd/m², 1100:1, HDMI, DisplayPort, 0,8ms (MPRT), Speakers, USB-HUB (2x2.0), Black Tuner, 15cm Height Adj. Stand
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 126,48*
€ 158,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 127,55*
€ 158,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 127,94*
€ 159,05*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 127,98*
€ 159,35*
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 135,55*
€ 167,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,39*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 130,64*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.