Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nagelanker FNA II 6x30/5 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044122
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044122
EAN/GTIN:
     4006209441220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Nagelanker
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA IImit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
42,5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
13 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produkttyp:
Nagelanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1066.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
160000
100
€ 6,40*
ab € 1,6338*
€ 1,9538*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7701*
€ 2,1201*
1
€ 5,90*
ab € 1,552*
€ 2,3374*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0916*
€ 2,4616*
100
Frei Haus
ab € 2,0738*
€ 2,4638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9538*
€ 2,32502
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6338*
€ 1,94422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 195,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.