Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK K (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045473
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045473
EAN/GTIN:
     8590369454733
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
22 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
22 mm
Schraubenabmessung:
4,0 - 5,0 x Ls mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
GK
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Gipskartondübel GK<br />1 x Setzwerkzeug
net_weight:
28.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 3,23*
5
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,41*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,58*
1
€ 5,00*
ab € 2,40*
€ 3,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,16* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.