Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/100 GS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045588
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045588
EAN/GTIN:
     4006209455883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel
Der fischer Bolzenanker FBN II GS mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
218 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 164 mm | M16
Installationsdrehmoment:
100 Nm
Kopfprägung:
P
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
204 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
56 x 5 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
80 / 65 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3932.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,596*
€ 5,926*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,112*
€ 41,402*
Lager 5913
90
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,61*
€ 43,29*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,184*
€ 44,044*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 39,501*
€ 50,461*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.