Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/100 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045697
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045697
EAN/GTIN:
     4006209456972
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | thermisch getrennte Befestigung | Briefkästen | Regenfallrohre | Schilder | Leuchten
Baustoff:
Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Holz | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Nutzlänge:
80 - 100 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
80 - 100 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
M8
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax, 20 x UX 12 x 70, 20 x Abdeckkappe
net_weight:
1324.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
20
€ 4,95*
ab € 3,3444*
€ 4,1444*
2 Tage
80
20
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 4,24*
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 3,4365*
€ 4,2665*
13 Tage
712
20
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 4,78*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,9295*
€ 4,7803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2665*
€ 5,07714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1065*
€ 4,88674
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4365*
€ 4,08944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.