Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M16x165 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050287
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050287
EAN/GTIN:
     4006209502877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Ankerstange
Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
165 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 16 mini<br/>1 x RSB 16
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RG M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2570.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8551*
€ 2,4251*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7651*
€ 2,4351*
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,899*
€ 2,489*
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3789*
€ 2,9597*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,3395*
€ 2,9995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,489*
€ 2,96191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,369*
€ 2,81911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,299*
€ 2,73581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,229*
€ 2,65251
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,899*
€ 2,25981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.