Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050512
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050512
EAN/GTIN:
     4006209505120
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Dübellänge:
65 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. Drehmoment beim Verankern:
54 Nm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
M
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel für metrische Gewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
236.30 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,6003*
€ 5,8703*
Lager 5913
300
5
€ 6,40*
ab € 4,662*
€ 5,892*
3 Tage
300
5
€ 6,40*
ab € 4,76*
€ 5,99*
5
€ 5,00*
ab € 4,866*
€ 6,126*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,01477*
€ 6,30477*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,892*
€ 7,01148
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,802*
€ 6,90438
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,642*
€ 6,71398
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,542*
€ 6,59498
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,222*
€ 6,21418
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 4,662*
€ 5,54778
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.