Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel FU 10x60 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-053336
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053336
EAN/GTIN:
     4006209533369
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Universal | Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Min. Plattendicke:
6 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 x 80 mm
Profi / DIY:
Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
FU
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
147.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,87*
€ 6,97*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,66*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,582*
€ 7,872*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,62*
€ 7,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,436*
€ 8,006*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.