Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle NS 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-058176
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058176
EAN/GTIN:
     4006209581766
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035 kabelgrau
Ausführung:
Mit Nagel galvanisch verzinkt
Baustoff:
Lochbaustoff | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Passend für Kabeldurchmesser:
10 mm
Nagellänge:
30 mm
Spannbereich:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
196.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 10,14*
Lager 5913
700
€ 6,40*
ab € 7,29*
€ 10,24*
7 Tage
6
€ 5,49*
ab € 8,20*
€ 11,51*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,26*
€ 11,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,958*
€ 12,588*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.