Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 14x40 M10/25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060718
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060718
EAN/GTIN:
     4006209607183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
79 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | Seismik | FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
14 x 60
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 14 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2022.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,5711*
€ 3,1911*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,732*
€ 3,882*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,2244*
€ 3,9444*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3556*
€ 4,0956*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 74,89*
€ 90,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,79*
€ 108,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,97*
€ 102,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,62*
€ 97,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,63*
€ 94,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 77,86*
€ 92,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 74,89*
€ 89,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.