Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x35 R (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-077889
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077889
EAN/GTIN:
     4006209778890
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Dübel UX 6 x 35 R (mit Rand)
net_weight:
51.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0695*
€ 0,104*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07094*
€ 0,10624*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0691*
€ 0,1066*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0726*
€ 0,1083*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,03*
€ 4,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.