Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 121-128 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079456
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079456
EAN/GTIN:
     4006209794562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS M8/M10 für ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
176 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
152 mm | 84 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,5 kN
Spannbereich:
121 - 128 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
121 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3255.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,782*
€ 3,632*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7565*
€ 3,9965*
1 Tag
29
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,375*
€ 4,395*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,411*
€ 4,411*
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,4664*
€ 4,4772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,632*
€ 4,32208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,562*
€ 4,23878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,402*
€ 4,04838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,782*
€ 3,31058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.