Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104464036 Herst.-Nr.: 79456 EAN/GTIN: 4006209794562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FISCHER FRS Spannbereich 121-128 mm M8/M10 Rohrschelle zweiteiligZweiteilige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Stufenmutter M8/M10. Genügt höchsten Anforderungen bei Wand-, Decken- und Bodeninstallationen von Rohren im Sanitär- und Heizungsbereich. Produktvorteile:- Schalldämmung für DIN 4109
- Schalldämmeinlage: Werkstoff: EPDM; chlorfrei; silikonfrei
- Temperaturbereich: - 40° bis +100°C
- Härte: 55 ± 5° Shore A
- Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2
- Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | b: | 25 mm | Form: | FRS | für ø: | - " | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 2,5 mm | Hinweis: | ohne Schnellverschluss | D: | 121 - 128 mm | A: | M8/M10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Gelenksrohrschellen, Installationsschellen, Leitungsschellen, Rohrbefestigungen, Rohrschellen, Schellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 2,792* | € 3,662* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,7665* | € 4,0565* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,375* | € 4,435* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 3,381* | € 4,451* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,4464* | € 4,4772* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|