Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 121 - 128 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 121 - 128 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 121 - 128 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 121 - 128 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 121 - 128 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 121 - 128 M8/M10
Artikel-Nr.:
     5417S-77862
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079456
EAN/GTIN:
     4006209794562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS 121-128 M8/M10 ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht gewährleistet objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209794562
Höhe Z1:
77 mm
Farbe:
schwarz
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Höhe Z2:
87 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8/ M 10, SW 17, h = 21 mm
Höhe Anschlussmutter:
15 mm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Einfügungsdämmung:
16
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Blechstärke s:
2,5 mm
Breite x Stärke:
25x2,5 mm
Radius:
74,5
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Hersteller:
Fischer
Höhe:
175 mm
Breite:
192 mm
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Radius X:
74.5 mm
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Werkstoffart:
Stahl
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Blechstärke:
2,5 mm
Blechbreite:
25 mm
Höhe Z:
84 mm
Außendurchmesser mit Schraube:
176 mm
Höhe H:
152 mm
Spannbereich:
121-128 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,792*
€ 3,662*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,7665*
€ 4,0565*
2 Tage
49
10
€ 5,90*
ab € 3,375*
€ 4,435*
10
€ 5,46*
ab € 3,381*
€ 4,451*
9 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,4464*
€ 4,4772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0565*
€ 4,82724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7765*
€ 4,49404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6365*
€ 4,32744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5565*
€ 4,23224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3765*
€ 4,01804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7665*
€ 3,29214
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.