Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080918
EAN/GTIN:
     4006209809181
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
22 mm
Einschraubtiefe:
58 mm
Anwendung:
Leuchten | Seile | Blumenampeln | Ketten | Wäscheleinen | Rankgerüste
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Passend zu:
SX Plus 10
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1202.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,155*
€ 1,545*
1
€ 5,90*
ab € 1,142*
€ 1,772*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,414*
€ 1,874*
20
€ 5,00*
ab € 1,4378*
€ 1,9078*
20
€ 5,00*
ab € 1,452*
€ 1,922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.