Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS 10x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080929
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080929
EAN/GTIN:
     4006209809297
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Ösenschraube GS 10 ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die maximale Tragfähigkeit erreicht die Universal-Ösenschraube mit den empfohlenen fischer Spezialdübeln. Der fischer Dübel SX Plus 12 ist zusammen mit der Ösenschraube für die Verankerung in Vollbaustoffen wie Beton, Kalksand-Vollstein oder Vollziegel geeignet. Der fischer Dübel S 14 H R ist in Kombination mit der Ösenschraube für alle Lochbaustoffe zu empfehlen. Die fischer Ösenschraube GS ist ideal, um Seile, Ketten oder Wäscheleinen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
30 mm
Einschraubtiefe:
70 mm
Anwendung:
Wäscheleinen | Rankgerüste | Leuchten | Blumenampeln | Seile | Ketten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
110 / 70 mm
Passend zu:
S 14 H R, SX Plus 12
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3223.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,7075*
€ 2,2975*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,0055*
€ 2,6755*
20
€ 5,00*
ab € 2,0476*
€ 2,7176*
20
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,8364*
€ 2,7764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,2975*
€ 2,73403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2075*
€ 2,62693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1175*
€ 2,51983
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.