Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 R E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-091546
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091546
EAN/GTIN:
     4006209915462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
108 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ICC - ES Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M12 x 61 mm | M12
Installationsdrehmoment:
60 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
30 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Profi / DIY:
DIY
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
99.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
10
€ 6,40*
ab € 6,28*
€ 8,07*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,80*
€ 8,68*
5 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 8,97*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 9,08*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 7,54*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.