Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049425 Herst.-Nr.: 91546 EAN/GTIN: 4006209915462 |
| |
|
| | |
| Fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 R E Der fischer Bolzenanker FAZ II R ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II R kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Gewinde: | M12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 6,32* | € 8,20* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 6,83* | € 8,86* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 9,01* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 9,14* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,54* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|