Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 5x30 (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-094721
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094721
EAN/GTIN:
     4006209947210
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Ausführung:
Ohne Rand
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,0 - 4,0 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
Inhalt:
100 x Universaldübel UX 5 x 30
net_weight:
64.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,0577*
12 Tage
4500
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0384*
€ 0,0581*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,043*
€ 0,0626*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0431*
€ 0,0627*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,48*
€ 5,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.