Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 5x30 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-094722
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094722
EAN/GTIN:
     4006209947227
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Rand | ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,0 - 4,0 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
Inhalt:
100 x Dübel UX 5 x 30 R (mit Rand)
net_weight:
62.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0424*
€ 0,06*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0419*
€ 0,0615*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,044*
€ 0,0623*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04467*
€ 0,06327*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,48*
€ 4,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.