Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x50 R S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-094759
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094759
EAN/GTIN:
     4006209947593
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Rand und Schraube | mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Min. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 60 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 60 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x Dübel UX 6 x 50 R (mit Rand),<br />25 x Spanplattenschraube 4,5 x 60
net_weight:
153.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 0,34*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2354*
€ 0,3454*
41 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24765*
€ 0,36765*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2523*
€ 0,3723*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.