Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 10x60 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-094761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094761
EAN/GTIN:
     4006209947616
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Rand | mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 x 85 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Dübel UX 10 x 60,<br />10 x Spanplattenschraube 6,0 x 85
net_weight:
144.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,403*
€ 0,613*
1
€ 5,90*
ab € 0,3817*
€ 0,6393*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 0,4942*
€ 0,7442*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,506*
€ 0,766*
10
€ 5,00*
ab € 0,5303*
€ 0,8003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.