Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 10/15 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-503136
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503136
EAN/GTIN:
     4048962016765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Max. / min. Dicke des Anbauteils:
15 / 5 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Schlüsselweite (Innen 6kant):
4 mm
Schraubenabmessung:
M6 x 65 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Antrieb:
Innensechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Nein
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1646.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
35000
50
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 1,92*
5 Tage
630
50
Frei Haus
ab € 1,6261*
€ 2,0261*
1
€ 5,90*
ab € 1,581*
€ 2,3976*
50
Frei Haus
ab € 1,9813*
€ 2,4513*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,1016*
€ 2,5624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.