Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-513894 Herst.-Nr.: 513894 EAN/GTIN: 4048962131390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die fischer Meister-Box UX mit Schrauben und Haken enthält vorsortiert 50 Universaldübel UX 6 x 35 R, 25 Universaldübel UX 8 x 50 R sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 45, 15 Spanplattenschrauben 5 x 65, 4 Winkelhaken 5,5 x 70, 4 Rundhaken 5,5 x 70. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | Meister-Box | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Material: | Nylon | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 75 C62 | Inhalt: | 50 x Universaldübel UX 6 x 35 R,<br />25 x Universaldübel UX 8 x 50 R,<br />20 x Senkkopfschraube 4,5 x 45,<br />15 x Senkkopfschraube 5 x 65,<br />4 x Winkelhaken 5,5, x 70,<br />4 x Rundhaken 5,5 x 70 | net_weight: | 457.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,28* | € 16,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 11,98* | € 16,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,97* | € 16,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 12,16* | € 16,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,46* | € 17,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,98* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|