Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/220 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-514258
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514258
EAN/GTIN:
     4048962131796
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
280 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | Regenfallrohre | thermisch getrennte Befestigung | Briefkästen | Leuchten | Schilder
Baustoff:
Holz | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Nutzlänge:
200 - 220 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
200 - 220 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
M10
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax, 20 x UX 12 x 70, 20 x Abdeckkappe
net_weight:
2517.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 4,3582*
€ 5,5282*
Lager 5913
2000
20
€ 6,40*
ab € 4,521*
€ 5,691*
1
€ 5,90*
ab € 4,3366*
€ 6,3266*
13 Tage
757
20
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 6,39*
2 Tage
2000
20
€ 6,40*
ab € 5,1085*
€ 6,3985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,691*
€ 6,77229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,421*
€ 6,45099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,521*
€ 5,37999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.