Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-532892 Herst.-Nr.: 532892 EAN/GTIN: 4048962219869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die SX-Dübel-Box enthält 210 fischer SX-Dübel - geeignet für Befestigungen in Beton, Voll- und Lochbaustoffen (210 Teile). Die FixTainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ohne Schraube | Baustoff: | Vollbaustoff | Lochbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FixTainer | Material: | Nylon | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 210 C62 | Inhalt: | 120 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30<br />60 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />30 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50 | net_weight: | 552.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, spreizdübel ø 6mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 12,42* | € 17,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 12,44* | € 17,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,70* | € 17,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 13,38* | € 18,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 13,77* | € 19,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|