Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 5x25 S PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535462
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535462
EAN/GTIN:
     4048962239911
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben mit Panhead sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube | mit Rand und Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Einschraubtiefe:
29 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 35 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,5 x 35 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
2-Komponenten
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoPower
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x DuoPower 5 x 25,<br />50 x Panheadschraube 3,5 x 35
net_weight:
119.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 5,22*
€ 7,52*
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 8,65*
14 Tage
13
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,73*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 6,46*
€ 9,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.