Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 12x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535539
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535539
EAN/GTIN:
     4048962240573
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
Werkstoff:
DIN-EN-ISO 4017, Stahl 8.8
Farbe:
Zink
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Sechskantschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3177.70 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 33,82*
Lager 5913
1100
€ 6,40*
ab € 25,97*
€ 34,24*
€ 5,00*
ab € 37,89*
€ 49,60*
2 Tage
1100
€ 6,40*
ab € 41,61*
€ 54,41*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 44,595*
€ 57,975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.