Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 12x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-535539
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535539
EAN/GTIN:
     4048962240573
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
Werkstoff:
DIN-EN-ISO 4017, Stahl 8.8
Farbe:
Zink
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Sechskantschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3177.70 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,43*
1 Tag
1050
€ 6,40*
ab € 25,99*
€ 33,87*
€ 5,00*
ab € 37,72*
€ 49,32*
Lager 646
1050
€ 6,40*
ab € 41,50*
€ 54,17*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 44,685*
€ 57,885*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,17*
€ 64,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,50*
€ 49,39
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.